Hager - Eclateur de port 1 RJ45 vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio - HTG469H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 0.09 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES AGARDIO.MANAGER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250613138844
Réf. Sonepar
05083313884
Réf. Fournisseur
HTG469H
Marque
Hager
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
0.09 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
éclateur de port RJ45 permettant de relier sur un seul port modbus 2 fils d'un compteur de type modbus agardio deux câbles RJ45.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez les accessoires destinés à compléter l’installation et le raccordement d’un serveur multi-énergie agardio.manager de chez Hager.
Retrouvez :
- Des câbles préconnectorisés,
- Des résistances de fin de ligne,
- Des éclateurs de port RJ45,
- Des sondes PT100,
- Des cartes de stockage,
- Des dongles wifi de programmation.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


