Hager - Eclateur de port 2 fils vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio - HTG468H

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Eclateur de port 2 fils vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 0.09 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES AGARDIO.MANAGER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3250613138004

Réf. Sonepar

05083313800

Réf. Fournisseur

HTG468H

Réf. Commerciale

Hager

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

0.09 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

Eclateur de port 2 fils vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio. Permet d'installer sur une même ligne modbus RS485 des compteurs à bornes bus à vis et des compteurs à bornes RJ45.

Les Atouts de l'article:

éclateur de port RJ45 permettant de relier sur un seul port RJ45 d'un compteur de type modbus agardio deux câbles RJ45.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez les accessoires destinés à compléter l’installation et le raccordement d’un serveur multi-énergie agardio.manager de chez Hager.
Retrouvez :
  • Des câbles préconnectorisés,
  • Des résistances de fin de ligne,
  • Des éclateurs de port RJ45,
  • Des sondes PT100,
  • Des cartes de stockage,
  • Des dongles wifi de programmation.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.