Hager - Ecran de séparation horizontale pour coffret NewVegaD en saillie - FD00A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
hauteur - 9 mm
largeur - 535 mm
pour ouvertures de connecteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617860376
Réf. Sonepar
05083786037
Réf. Fournisseur
FD00A3
Marque
Hager
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
hauteur:
9 mm
largeur:
535 mm
pour ouvertures de connecteur:
Non
résistant aux arcs électriques:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




