Hager - Embout DABA 50x160 - DABA501606ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 160 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740825351
Réf. Sonepar
05083082535
Réf. Fournisseur
DABA501606ELN
Marque
Hager
largeur de caniveau de câble:
160 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
couleur:
aluminium
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


