Hager - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK190 RAL 7035 gris clair - L22397035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 190 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740114424
Réf. Sonepar
00011011442
Réf. Fournisseur
L22397035
Marque
Hager
hauteur:
150 mm
largeur:
190 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


