Hager - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7035 gris clair - L23207035

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7035 gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 230 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012740283847

Réf. Sonepar

00011028384

Réf. Fournisseur

L23207035

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

190 mm

largeur:

230 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7035 gris clair

Les Atouts de l'article:

Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.