Hager - Embout lifea pour FB99230 RAL 9016 Pure - FB9923069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout lifea pour FB99230 RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 230 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740011402

Réf. Sonepar

05083001140

Réf. Fournisseur

FB9923069016

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

largeur:

230 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout lifea pour FB99230 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.