Hager - Embout lifea pour LF15015 RAL 8014 marron - M61138014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 15 mm
largeur - 15 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740152129
Réf. Sonepar
00011015212
Réf. Fournisseur
M61138014
Marque
Hager
hauteur:
15 mm
largeur:
15 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
8014
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


