Hager - Embout lifea pour LF20020 RAL 8014 marron - LF2002068014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 19 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740020824

Réf. Sonepar

05083002082

Réf. Fournisseur

LF2002068014

Marque

Hager

hauteur:

20 mm

largeur:

19 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout lifea pour LF20020 RAL 8014 marron

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.