Hager - Embout pour moulure Ateha 16x30mm Blanc - ATA163069016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 32 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012740017077
Réf. Sonepar
05083001707
Réf. Fournisseur
ATA163069016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
16 mm
largeur:
32 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Embout blanc Pure
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.