Hager - Embout pour moulure Ateha 20x75mm, Marron - ATA207568014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 75 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740865432
Réf. Sonepar
00011086543
Réf. Fournisseur
ATA207568014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
20 mm
largeur:
75 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
8014
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.