Hager - Embout pour plinthe SL 15x100mm Chêne - SL151006D5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmSpécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873598
Réf. Sonepar
05083087359
Réf. Fournisseur
SL151006D5
Marque
Hager
profondeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
décoration:
chêne
avec baguette de tapis:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


