Hager - Embout, Set, pour DABA50080, acier, Pure - DABA5008069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout, Set, pour DABA50080, acier, Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 80 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015561

Réf. Sonepar

05083001556

Réf. Fournisseur

DABA5008069016

Marque

Hager

largeur de caniveau de câble:

80 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

couleur:

blanc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

Embout, Set, pour DABA50080, acier, Pure

Les Atouts de l'article:

Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.