Hager - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Alba - 1040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - TAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011334003205
Réf. Sonepar
05083400320
Réf. Fournisseur
1040
Marque
Hager
utilisation:
TAE
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
5.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


