Hager - Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery dune - WXE302D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton en 2 parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1013
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALLERY TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250618500059
Réf. Sonepar
05083850005
Réf. Fournisseur
WXE302D
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
bouton en 2 parties
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
1013
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.
Les Atouts de la gamme:
Gallery KNX vous donne la possibilité d’intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets, tout en profitant de la modularité de la gamme gallery. Gallery KNX permet de choisir 4 couleurs d’enjoliveurs (pure, dune, night et titane) et 28 finitions de plaques allant de la plaque blanche à la plaque matière massive. 112 combinaisons possibles pour une association inédite entre l’intelligence embarquée et le design !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.