Hager - Enjoliveur Gallery prise USB 65W, finition Night - WXD115N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3250 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
modèle - douille
tension de fonctionnement - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617200783
Réf. Sonepar
05083720078
Réf. Fournisseur
WXD115N
Réf. Commerciale
Hager
courant de sortie max.:
3250 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
modèle:
douille
tension de fonctionnement:
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9005
largeur d'appareil:
40 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.