Hager - Enjoliveur Gallery prise USB 65W, finition Titane - WXD115T

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3250 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • modèle - douille

  • tension de fonctionnement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617200776

Réf. Sonepar

05083720077

Réf. Fournisseur

WXD115T

Réf. Commerciale

Hager

courant de sortie max.:

3250 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

titane

modèle:

douille

tension de fonctionnement:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9006

largeur d'appareil:

40 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

Enjoliveur pour chargeur USB-C titane

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.