Hager - Enveloppe vide vegaD encastrée, 2 rangées à compléter 537x600x182mm - FU22AN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 537 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612710775

Réf. Sonepar

05083271077

Réf. Fournisseur

FU22AN

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

537 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

182 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP30

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

110 mm

profondeur intérieure:

110 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

nombre de rangées:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 2 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en encastré.

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:

De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets VEGA D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système VEGA D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
VEGA D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.

Découvrez les coffrets VEGA D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
    Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
  • Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
  • Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
  • Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
  • Commandes intuitives
  • Gain de temps d'installation
  • Optimisation de l’infrastructure électrique

8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
  • Association verticale ou horizontale
  • Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
  • 3ème rail entre 2 rangées
  • Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
  • Câblage facilité
  • Bracelet guide-fil
  • Raccordement flexible
  • Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)

Caractéristiques techniques VEGA D :
  • Coffret métallique, classe II
  • Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
  • Disponibles en saillie ou en encastré
  • Indices de protection : IP30, IP41 – IP54

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.