Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Equerre double fixation barres Cu 50X5mm quadro+ - UT88D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Equerre double fixation barres Cu 50X5mm quadro+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615306531

Réf. Sonepar

00010530653

Réf. Fournisseur

UT88D

Marque

Hager

modèle:

profil

courant assigné In:

250 A

longueur:

105 mm

largeur:

1200 mm

hauteur:

50 mm

flexible:

Non

Equerre double fixation barres Cu 50X5mm quadro+

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.