Hager - Equerre porte 400 CL II IP55 - FZ800D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 30 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250610700853
Réf. Sonepar
05083070085
Réf. Fournisseur
FZ800D
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
Equerre porte 400 CL II IP55
Les Atouts de la gamme:
Le système univers (IP 44, IP 54 et IP 65) permet de réaliser des distributions électriques basse tension jusqu'à 630 A pour les bâtiments tertiaire aussi bien en tant que tableau général en puissance limitée ou puissance surveillée qu’en tableau divisionnaire dans les projets tarif vert.
Une armoire monobloc compacte et ingénieuse garantie d'un rendu impeccable sans difficultés d’application.
Avantages :
Caractéristiques :
univers IP44
Disponible en 13 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 650, 800, 1100, 1400 mm, Profondeur : 205 mm, Largeurs : 300 à 1050 mm
univers IP55
Disponible en 19 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 550, 800, 1050, 1300, 1850 mm, Profondeurs : 275 ou 350 mm, Largeurs : 550 à 1300 mm
univers IP65
Disponible en 5 tailles, Armoires polyester renforcé, Classe II, Classement au feu : 960 °C, Hauteurs : 550, 850 et 1150 mm, Profondeur : 300 mm, Largeurs : 600 et 850 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Le système univers (IP 44, IP 54 et IP 65) permet de réaliser des distributions électriques basse tension jusqu'à 630 A pour les bâtiments tertiaire aussi bien en tant que tableau général en puissance limitée ou puissance surveillée qu’en tableau divisionnaire dans les projets tarif vert.
Une armoire monobloc compacte et ingénieuse garantie d'un rendu impeccable sans difficultés d’application.
Avantages :
- Fixation murale rapide;
- Entrées et sorties de câbles souples à grande capacité pour passage des câbles facile grâce aux ouvertures préfabriquées sur les côtés et à l’arrière protégées par plaques clipsées;
- Porte amovible et réglable;
- Pieds de protection pour limiter les risques de détérioration pendant la manutention sur chantier ou à l’atelier;
- Goulotte de jonction à clipser pour un ajustement parfait sur le mur
Caractéristiques :
univers IP44
Disponible en 13 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 650, 800, 1100, 1400 mm, Profondeur : 205 mm, Largeurs : 300 à 1050 mm
univers IP55
Disponible en 19 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 550, 800, 1050, 1300, 1850 mm, Profondeurs : 275 ou 350 mm, Largeurs : 550 à 1300 mm
univers IP65
Disponible en 5 tailles, Armoires polyester renforcé, Classe II, Classement au feu : 960 °C, Hauteurs : 550, 850 et 1150 mm, Profondeur : 300 mm, Largeurs : 600 et 850 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.