Hager - Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+ - UT88B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 250 A
largeur - 1200 mm
hauteur - 50 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250616306516
Réf. Sonepar
00010630651
Réf. Fournisseur
UT88B
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
profil
courant assigné In:
250 A
largeur:
1200 mm
hauteur:
50 mm
flexible:
Non
Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.