Hager - Essensya prise TV+FM+SAT directe 2entrées - WE257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617102575
Réf. Sonepar
00010710257
Réf. Fournisseur
WE257
Marque
Hager
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
3
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
autre
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de la gamme:
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



