Hager - Essensya/systo.tebis 4E titane - WST304T

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Essensya/systo.tebis 4E titane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250617098045

Réf. Sonepar

05083709804

Réf. Fournisseur

WST304T

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

autre

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

aluminium

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Essensya/systo.tebis 4E titane

Les Atouts de l'article:

Essensya tebis et systo tebis proposent une association inédite entre l'intelligence embarquée et le design. Il vous donne la possibilité d'intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets.

Les Atouts de la gamme:

Essensya KNX reprend la simplicité et la praticité de la gamme essensya tout en vous permettant d’intégrer les fonctions KNX au cœur de vos projets. Essensya KNX se décline en trois couleurs de boutons (blanc, titane et noir) et s’associent aux 8 coloris des plaques de finition essensya.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.