fin de vie

Hager - Essensya/systo.tebis PIR detection passage noir - WST502N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Essensya/systo.tebis PIR detection passage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617099325

Réf. Sonepar

05083709932

Réf. Fournisseur

WST502N

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

90...180 °

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8022

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

10 m

angle de détection vertical:

30...30 °

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

30 min

Essensya/systo.tebis PIR detection passage noir

Les Atouts de l'article:

Essensya tebis et systo tebis proposent une association inédite entre l'intelligence embarquée et le design. Il vous donne la possibilité d'intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.