Hager - Essensya Thermostat d'ambiance électronique - WE310

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0.7...0.7 K

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250617103107

Réf. Sonepar

00010710310

Réf. Fournisseur

WE310

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.7...0.7 K

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

8 A

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

230 V CA

raccordement:

à 3 fils

plage de mesure:

5...40 °C

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9016

hauteur:

70.5 mm

largeur:

70.5 mm

profondeur:

50 mm

classe de la température de contrôle:

VI

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Essensya Thermostat d'ambiance électronique

Les Atouts de l'article:

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation. Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.