Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Etiquettes de repérage circuits domestique - L05100

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 153 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610100905

Réf. Sonepar

00010010090

Réf. Fournisseur

L05100

Marque

Hager

longueur:

0 mm

transparent:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

153 mm

Etiquettes de repérage circuits domestique

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.