Hager - Filtre,pour ventilateur,67mm grille,325x325mm pour coffret orion plus - FL236Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 315 mm
hauteur - 315 mm
diamètre - 315 mm
matériau - plastique
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250619272368
Réf. Sonepar
05083927236
Réf. Fournisseur
FL236Z
Marque
Hager
largeur:
315 mm
hauteur:
315 mm
diamètre:
315 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
315 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



