Hager - Gestionnaire énergétique agardio.manager multi-énergies 210 compteurs - HTG411H

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Gestionnaire énergétique agardio.manager multi-énergies  210 compteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 6

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613113902

Réf. Sonepar

05083311390

Réf. Fournisseur

HTG411H

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

6

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

7 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Serveur de données multi-énergies agardio.manager pour la surveillance et la gestion multi-sources et multi-énergies électrique, gaz, et eau. Collecte jusqu'à 210 compteurs en modbus RTU et TCP/IP. Renvoie des données en BacNet et FTP.

Les Atouts de l'article:

gestionnaire multi-énergie

Les Atouts de la gamme:

Agardio.manager est le gestionnaire d’énergie de hager dédié à la collecte et à la mise à disposition des données de comptage multi-énergies de votre bâtiment.
Fonctionnant en totale indépendance grâce à son serveur intégré, ce produit qui s’installe en modulaire dans l’armoire électrique va venir récupérer les données de comptage des différents compteurs et protections communicantes dans l’armoire électrique grâce à un réseau Modbus RS485.
Le serveur local agardio.manager est équipé de multiple possibilités de communication :
  • Modbus RS485
  • Impulsion
  • Entrée analogique
Agardio.manager est pensé pour répondre aux différentes normes en vigueur en France :
  • Décret tertiaire
  • Loi Elan
  • ISO 50001
  • IEC 60364-8-1
Pensé pour être facile d’installation, de paramétrage, d’utilisation :
Agardio.manager a été développé en gardant comme objectif de rendre chaque opération la plus simple possible.
Pour cela agardio.manager embarque :
  • Le pré-paramétrage des compteurs Hager
  • La configuration automatique des interfaces graphiques
  • Des interfaces graphiques simples et lisibles
  • Des menus exploitables par tous
  • Une ouverture sur des compteurs modbus concurrents simplifiée (jusqu’à 10)
  • La possibilité de le mettre à jour gratuitement
Et comme les données doivent parfois être renvoyées à une gestion technique du bâtiment ou à un serveur central, agardio.manager embarque de nombreuses possibilités de renvoi de données :
  • Fichier .csv pour envoi sur serveur FTP
  • BacNet broadcast
OPC/UA (pour interfaçage avec le logiciel EMS Hager, STREAM)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.