Hager - Goulotte camelea h150mm x p60mm + 4 agrafes M6292 (VERZ) acier galvanisé - LFS601500VERZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 150 mm 
- hauteur - 60 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - zinc 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4012740206532
Réf. Sonepar
00011020653
Réf. Fournisseur
LFS601500VERZ
Marque
Hager
largeur:
150 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
zinc
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
section transversale utile:
7000 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
0
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


