Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte camelea h40mm x p60mm + 4 agrafes M6290 (VERZ) acier galvanisé - LFS400600VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte camelea h40mm x p60mm + 4 agrafes M6290 (VERZ) acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740202992

Réf. Sonepar

00011020299

Réf. Fournisseur

LFS400600VERZ

Marque

Hager

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

section transversale utile:

1700 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

0

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...90 °C

Goulotte camelea h40mm x p60mm + 4 agrafes M6290 (VERZ) acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.