Hager - Goulotte de câblage BA7 100x80mm PVC gris pierre - BA7100080

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage BA7 100x80mm PVC gris pierre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4012740878678

Réf. Sonepar

00011087867

Réf. Fournisseur

BA7100080

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

100 mm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

6738 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

La goulotte de câblage BA7 est en PVC, de couleur gris pierre et de dimensions 100x80mm. Elle dispose d'une partie inférieure avec des découpes latérales. Les entretoises sont défonçables sans outil jusqu'au sol.

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.