Hager - Goulotte de câblage BA7A 100x40mm PVC gris pierre - BA7A100040

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage BA7A 100x40mm PVC gris pierre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740212618

Réf. Sonepar

05083021261

Réf. Fournisseur

BA7A100040

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3328 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

Goulotte de câblage complète BA7A 100x40 RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.