Hager - Goulotte de câblage complète BA7 prof 60mm l 60mm bleue - BA760060BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 60 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - bleu 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4012740878845
Réf. Sonepar
00011087884
Réf. Fournisseur
BA760060BL
Marque
Hager
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2708 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


