Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogène 10mm L=250mm Gris clair - L2212

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogène 10mm L=250mm Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 250 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740111713

Réf. Sonepar

00011011171

Réf. Fournisseur

L2212

Marque

Hager

hauteur:

10 mm

largeur:

10 mm

longueur:

250 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

autre

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

4.5 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

section transversale utile:

100 mm²

avec partie supérieure:

Non

numéro RAL:

7030

Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 10mm L=250mm gris clair

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.