Hager - Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0,25m gris clair - M5690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 10 mm
longueur - 250 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740111195
Réf. Sonepar
00011011119
Réf. Fournisseur
M5690
Marque
Hager
hauteur:
10 mm
largeur:
10 mm
longueur:
250 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
autre
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
4.5 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Oui
section transversale utile:
100 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


