Hager - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 31x78x250mm pour série univers - UZ51A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 250 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616362307
Réf. Sonepar
00010636230
Réf. Fournisseur
UZ51A1
Marque
Hager
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
250 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
95 mm
longueur:
243 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


