Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 85x95x550mm pour série univers - UZ52A1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage horizontale avec couvercle 85x95x550mm pour série univers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616362314

Réf. Sonepar

00010636231

Réf. Fournisseur

UZ52A1

Marque

Hager

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

largeur:

550 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

78 mm

longueur:

550 mm

Le UZ52A1 est une goulotte de câblage horizontale de dimensions H85mm x L95mm x l550mm de Hager. Il permet de réaliser les circulation de filerie dans les armoires et coffrets univers. Support de fixation UZ050A1 inclus.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.