Hager - Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 80mm x p 40mm gris clair - HA740080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740199162
Réf. Sonepar
05083019916
Réf. Fournisseur
HA740080
Marque
Hager
hauteur:
40 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2118 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


