Hager - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h73mmxp124mm noryl gris clair - HNG7512507035B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 75 mm 
- largeur - 125 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4012740180337
Réf. Sonepar
00011018033
Réf. Fournisseur
HNG7512507035B
Marque
Hager
hauteur:
75 mm
largeur:
125 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
oxyde de polyphénylène (PPO)
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
7.5 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
8022 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


