Hager - Goulotte de distribution adhésive 10x15mm 1 compartiment PVC Blanc - LFC1001509016A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
hauteur - 10 mm
longueur - 2100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740012782
Réf. Sonepar
05083001278
Réf. Fournisseur
LFC1001509016A
Marque
Hager
largeur:
15 mm
hauteur:
10 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
section transversale utile:
106 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9016
type de fixation:
auto-adhésif
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


