Hager - Goulotte de distribution lifea 60x150mm 1 compartiment PVC Blanc - FB6015009016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 61 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012740011280
Réf. Sonepar
05083001128
Réf. Fournisseur
FB6015009016
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
150 mm
hauteur:
61 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
7270 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9016
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.