Hager - Goulotte de jonction horizontale quadro 1 travée - FZ441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 195 mm
largeur - 300 mm
couleur - blanc
longueur - 155 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612764419
Réf. Sonepar
00010276441
Réf. Fournisseur
FZ441
Marque
Hager
hauteur:
195 mm
largeur:
300 mm
couleur:
blanc
longueur:
155 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


