Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L1050mm Blanc pur - FZ444N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L1050mm Blanc pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 176 mm

  • largeur - 1050 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 1050 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612778041

Réf. Sonepar

00010277804

Réf. Fournisseur

FZ444N

Marque

Hager

hauteur:

176 mm

largeur:

1050 mm

couleur:

blanc

longueur:

1050 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

Le FZ444N est une goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 de Hager de dimensions P135xL1050xH176mm. Il permet l'épanouissement et le rangement des câbles et assure la jonction entre l'armoire et la goulotte verticale.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.