Hager - Goulotte flexible lifea 20x35mm PVC Blanc - LFR2003509016A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 20000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740013758
Réf. Sonepar
05083001375
Réf. Fournisseur
LFR2003509016A
Marque
Hager
largeur:
33 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
700 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9016
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Oui
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


