Hager - Goulotte flexible lifea 7x12mm PVC Blanc - LFR0701209016A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte flexible lifea 7x12mm PVC Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 7 mm

  • longueur - 20000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740013727

Réf. Sonepar

05083000048

Réf. Fournisseur

LFR0701209016A

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

12 mm

hauteur:

7 mm

longueur:

20000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

84 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9016

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Oui

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte flexible lifea PVC h12mm x p7mm RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.