Hager - Goulotte lifea p 60mm h 230mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris - FB6023007030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte lifea p 60mm h 230mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 61 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740100366

Réf. Sonepar

00011010036

Réf. Fournisseur

FB6023007030

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

230 mm

hauteur:

61 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

11150 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea p 60mm h 230mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.