Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm 1 cloison sans agrafe RAL 9016 Pure - LFF2003609016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740013031

Réf. Sonepar

05083001303

Réf. Fournisseur

LFF2003609016

Marque

Hager

largeur:

35 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

420 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9016

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm 1 cloison sans agrafe RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.