Hager - Goulotte pour climatisation et pompe à chaleur CLM 30 x 35 mm Blanc paloma - CLM30035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 35 mm
profondeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740209670
Réf. Sonepar
00011020967
Réf. Fournisseur
CLM30035
Marque
Hager
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
profondeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
numéro RAL:
9010
avec couverture:
Oui
fixation intérieure au tuyau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


