Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 3 rangées - VZ012VB

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 7035

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611025689

Réf. Sonepar

05083102568

Réf. Fournisseur

VZ012VB

Marque

Hager

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

plastique

couleur:

blanc

numéro RAL:

7035

largeur:

25 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

60 mm

longueur:

340 mm

Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 3 rangées

Les Atouts de la gamme:

Coffret VEGA, pour vos réalisations tertiaires :

Les coffrets de distribution vega allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.

La solution VEGA est idéale pour les applications à branchement :
En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires. En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.
Caractéristiques techniques coffret mini Vega et Vega 12 :
  • Armoires métalliques en saillie, Classe II
  • Hauteur : 1 à 4 rangées
  • Largeur : 4 à 48 modules
  • Entraxe 125mm

Caractéristiques techniques coffret VEGA 18
  • Armoires métalliques en saillie, Classe II
  • Hauteur : 1 à 4 rangées
  • Largeur : 18 modules
  • Entraxe 150mm
  • Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et 125A (en 3 et 4 rangées)
  • Icc 10kA, Ipk 17Ka

Pourquoi vous allez adorer ?
  • Alignement impeccable (Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées)
  • Plus d’espace de câblage (Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l’appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.)
  • Multi-accessibilité de câblage (Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.)
  • Rails DIN démontables (Rails DIN démontables individuellement à l’aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.
  • Châssis démontable (Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l’extérieur du coffret.)
  • Châssis stable et multifonctionnel (Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.)
  • Pré-découpes (Pré-découpes dans le fond et face latérale et Ouvertures parties haute et basse)
  • Finition parfaite (La goulotte s’insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.)

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.