Hager - Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm pour coffret orion plus - FL220Z

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • diamètre - 150 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250619272207

Réf. Sonepar

00010927220

Réf. Fournisseur

FL220Z

Marque

Hager

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

150 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

150 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Le FL220Z est un Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.